RPB17-XL

Soporte de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:RPB17-XL
Rubix:798486120000
fabricante:0008295440000
EAN:4012802792423
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Altura de eje25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RPB17-XL


Soportes de apoyo RPB, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico y cubierta de goma para amortiguación, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Altura de eje25.4 mm
Materialchapa de acero
Anchura de rodamiento total28.6 mm
Diámetro exterior98.4 mm
Diámetro de agarres de fijación9.5 mm
Forma de montajebloque de apoyo de chapa de acero (pillow block), de 2 pernos, con collar excéntrico de bloqueo
Altura50.1 mm
Longitud31.8 mm
Juntalip seals on both sides (p-type)
Lubricaciónengrasado de por vida; no relubricable (grasa estándar)
Serierpb..-xl
Peso0.23 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Anchura50.1 mm
67,54 Sin IVA
/ unidad
81,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días