SOPORTE P/CORONAS FUNCION CAMBIO RAPIDO SIERRAS CARBURO 32X210X11,1 MM

Soporte para sierra 3834-ArBr

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:3834-ARBR-11152QC
Rubix:799226442000
EAN:7311518167967
brand logo

Resumen técnico

Tiposierras de corona
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOPORTE P/CORONAS FUNCION CAMBIO RAPIDO SIERRAS CARBURO 32X210X11,1 MM


Power Driver aumenta la fuerza y elimina el espacio. Mayor potencia de corte en los soportes, aumentada por los pernos de arrastre. La broca central HSS se monta de serie en cada soporte. Soportes para sierras de corona de 32-100mm. Con encaje hexagonal y alojamiento hexagonal para un diseño más resistente, en el que las sierras de corona son más fáciles de extraer. Diámetro: 8,5 mm. Diámetro de la broca: 10 mm.

Cualidades

Arbors with Quick-Change Function

Aplicaciones

Solicite el envase de autoservicio con un código de pedido que termine en -C

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Tiposierras de corona
18,92 € Sin IVA
/ unidad
22,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días