CORTADORA CIRCULAR 00A VASTAGO CM3

Cortadora circular vastago

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:13310020, 9118090020
Rubix:799298198000
fabricante:9118090020
brand logo

Detalles de producto : CORTADORA CIRCULAR 00A VASTAGO CM3


Cortadora circular

Aplicación: con las cortadoras circulares GFS se pueden cortar tanto chapas de grosor hasta 5 mm como también plásticos y materiales de sellado, etc. hasta grosor de 30 mm. Mediante el uso de cuchillas especiales también es posible cortar grosores de material mayores. Los diferentes Ø se pueden ajustar sin problemas mediante el desplazamiento de los dispositivos de sujeción. Para cortar orificios en chapas de metal, materiales compuestos y plásticos. Cortar materiales elásticos sin pérdidas con las cuchillas correspondientes (HSS-E; HSS-E con recubrimiento de TiN; metal duro soldado).
Adecuada para agujeros de 30 mm a 200 mm. Las cuchillas se sujetan en portaherramientas especiales. En el mecanizado de metales, las herramientas con vástago cilíndrico o cono More 2 sólo son adecuadas para Ø de hasta 120 mm.

Volumen de suministro:
1 unidad de broca de centrar Ø 6 mm en tipo 00 y respectivamente Ø 8 mm en tipo 00a.
1 unidad de cuchilla de HSS n° 422 con corte por presión progresiva para chapas.
1 unidad portaherramientas n° 422-00 ó 422-00a.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días