3834-ARBR-11152

Soporte para sierra 3834-ArBr

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:3834-ARBR-11152
Rubix:798210475000
EAN:7311518015596
brand logo

Resumen técnico

Tiposierras de corona
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3834-ARBR-11152


Power Driver aumenta la fuerza y elimina el espacio. Mayor potencia de corte en los soportes, aumentada por los pernos de arrastre. La broca central HSS se monta de serie en cada soporte. Soportes para sierras de corona de 32-100mm. Con encaje hexagonal y alojamiento hexagonal para un diseño más resistente, en el que las sierras de corona son más fáciles de extraer. Diámetro: 8,5 mm. Diámetro de la broca: 10 mm.

Cualidades

Arbors with Quick-Change Function

Aplicaciones

Solicite el envase de autoservicio con un código de pedido que termine en -C

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Tiposierras de corona
22,19 Sin IVA
/ unidad
26,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días