CORTADORA CIRCULAR 00 VASTAGO CILINDRICO 12 MM

Cortadora circular vastago

Ver información técnica

Referencias

GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:21011000
Rubix:799298201000
fabricante:21011000
brand logo

Resumen técnico

Tipocortadora circular 00 vastago cilindrico 12 mm

Detalles de producto : CORTADORA CIRCULAR 00 VASTAGO CILINDRICO 12 MM


Cortadora circular

Aplicación: con las cortadoras circulares GFS se pueden cortar tanto chapas de grosor hasta 5 mm como también plásticos y materiales de sellado, etc. hasta grosor de 30 mm. Mediante el uso de cuchillas especiales también es posible cortar grosores de material mayores. Los diferentes Ø se pueden ajustar sin problemas mediante el desplazamiento de los dispositivos de sujeción. Para cortar orificios en chapas de metal, materiales compuestos y plásticos. Cortar materiales elásticos sin pérdidas con las cuchillas correspondientes (HSS-E; HSS-E con recubrimiento de TiN; metal duro soldado).
Adecuada para agujeros de 30 mm a 200 mm. Las cuchillas se sujetan en portaherramientas especiales. En el mecanizado de metales, las herramientas con vástago cilíndrico o cono More 2 sólo son adecuadas para Ø de hasta 120 mm.

Volumen de suministro:
1 unidad de broca de centrar Ø 6 mm en tipo 00 y respectivamente Ø 8 mm en tipo 00a.
1 unidad de cuchilla de HSS n° 422 con corte por presión progresiva para chapas.
1 unidad portaherramientas n° 422-00 ó 422-00a.

Información técnica


Atributos
Tipocortadora circular 00 vastago cilindrico 12 mm
449,08 € Sin IVA
/ unidad
543,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días