M295-TERMOFORMADO SUAVE 4 HERRAMIENTAS
modulo espuma herramienta medición M295
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:M295
Rubix:798565993000
fabricante:024500295
EAN:8014230555690

Detalles de producto : M295-TERMOFORMADO SUAVE 4 HERRAMIENTAS
modulo espuma herramienta medición M295
Cualidades
modulo espuma herramienta medición M295
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 556 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 40 mm |
| Altura | 151 mm |
| Anchura | 410 mm |
| Material | termoformado blando |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,90 € Sin IVA
/ unidad
137,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
