RUEDA SUELTA S/FRENO VPA 75/6K D.75 MM GOMA GRIS S/SOPORTE
Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:VPA 75/6K
Rubix:798693178000
fabricante:105023
EAN:4047526105020


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 30 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VPA 75/6K D.75 MM GOMA GRIS S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color gris, no deja huellas, no decolora al contacto (variante conductora de electricidad «-EL», color negro, decolora)
- poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante «-EL», resistente a la rotura
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 143 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 30 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,51 € Sin IVA
/ unidad
7,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días