RUEDA GIRATORIA S/FRENO LS-SVS 100K D.100 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada Rueda de acero macizo para carga súper pesada
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LS-SVS 100K
Rubix:798946829000
fabricante:608745
EAN:4047526608743


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 1700 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LS-SVS 100K D.100 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
Rueda: serie SVS
- acero templado, dureza 190–230 HB, banda de rodadura ligeramente balonada
- resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -20 °C a +120 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5079 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 1700 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | acero |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | plata |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 145 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,89 € Sin IVA
/ unidad
318,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días