RUEDA FIJA S/FRENO B-POHI 81G D.80 MM POLIPROPILENO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante Rueda de polipropileno, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-POHI 81G
Rubix:798714418000
fabricante:754185
EAN:4047526087616


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 180 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-POHI 81G D.80 MM POLIPROPILENO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LER
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PPN
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 372 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 180 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | plástico |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,56 € Sin IVA
/ unidad
33,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días