RUEDA FIJA S/FRENO BH-GB 128K D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BH-GB 128K
Rubix:798683967000
fabricante:754046
EAN:4047526111977




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 850 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BH-GB 128K D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
Rueda: serie GB
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador, lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3817 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 850 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| 170 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,10 € Sin IVA
/ unidad
203,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días