Referencias
SMC:MUZ-025
Rubix:798188009000
fabricante:MUZ-025
EAN:3618036363692

Documentos
Detalles de producto : MUZ-025
El cilindro portaplacas MU, con su diseño elíptico, proporciona un perfil bajo a la vez que mantiene la salida de fuerza. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que pueden necesitarse para los cilindros planos típicos. La forma ovalada del pistón también proporciona una función intrínseca no giratoria sin tener que usar una varilla con planos, lo que ofrece una mayor vida útil de los rodamientos y la junta.
Cualidades
•Acción simple, retorno/extensión de muelle, cilindro portaplanchas
Posible montaje sin soportes
Ranuras de montaje de interruptor automático que evitan la proyección de interruptores automáticos
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
Carreras de hasta 20 mm
Posible montaje sin soportes
Ranuras de montaje de interruptor automático que evitan la proyección de interruptores automáticos
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
Carreras de hasta 20 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Tipo | soporte de montaje |
| Campo de medición | 25 to 63 mm |
| 20 mm | |
| 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,06 € Sin IVA
/ unidad
2,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días