IS3000-02

Presostato IS3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:IS3000-02
Rubix:751606720043
fabricante:IS3000-02
IS3000, Pressure Switch
Resumen técnico
Tipomicrointerruptor estándar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IS3000-02


Pneumatic pressure switch series IS3000 can be used for small electrical loads of 10mA such as relays and programmable controllers. IS3000 has a high frequency operation of 1 cycle/sec and a long life of 10 million cycles due to piston construction. Calibration ranges from 0.1 to 0.7 MPa.
IS3000, Presostato

Información técnica


Atributos
Peso neto176 g
Tipomicrointerruptor estándar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,16 Sin IVA
/ unidad
104,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días