Referencias
SMC:ZSE20-P-M5-L
Rubix:799245622000
fabricante:ZSE20-P-M5-L
Documentos
Detalles de producto : ZSE20-P-M5-L
La serie ZSE2 es un presostato compacto (para presión de vacío) que puede integrarse en los sistemas de vacío ZX o ZR. El presostato de la serie ZSE2 tiene un tiempo de respuesta rápido de 10 mS y la opción de conector enchufable hace que el cableado sea fácil y sencillo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | presostato digital |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,24 € Sin IVA
/ unidad
92,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días