BMU1-025

Soporte de montaje para interruptor automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:BMU1-025
Rubix:798240066000
EAN:3618035509732
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BMU1-025


Amplía el número de series de actuadores que aceptan interruptores automáticos compactos. Un interruptor automático para cuatro tipos de montaje diferentes.

Cualidades

Montaje en riel. Para CDQ2, CDQP2, CDBQ2, CDLQ, CDQ2X, CDQ2Y, CDQM, RDQ, RDLQ, C55, NCQ8, RZQ, CXT, MK, MK2, RSDQ, MDU, MDLU, CE1. Para MHF2, MHZ2, MHZJ2, MHZL2, MHL2, MDHR2, MDHR3, MHK2, MHS2, MHS3, MHSJ3, MHSH3, MHSL3, MHS4, MHC2, MHT2, MHY2, MHW2, MRHQ.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tiposoporte de montaje para interruptor automático
Presión de servicio máx.7 bar
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Conexiónrc 1/8
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Materialaleación de aluminio
2,74 € Sin IVA
/ unidad
3,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días