CILINDRO ISO15552 D50 C400 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895881
Rubix:799082950000
fabricante:895881
EAN:3660338481826
brand logo

Resumen técnico

Tipoiso15552
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D50 C400 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Tipoiso15552
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
159,29 Sin IVA
/ unidad
192,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días