CS5080

Soporte de montaje C95/CP95

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CS5080
Rubix:798075049000
fabricante:CS5080
EAN:3618035667500
C95/CP95 Accessory, Mounting Brackets
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CS5080


El C95 es ISO, VDMA24562 intercambiable y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de las almohadillas y la banda de desgaste estándar, el C95 utiliza un diseño de junta de almohadilla "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figura 8" del SMC asegura una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto1120 g
Tipoespiga
Diámetro de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,17 Sin IVA
/ unidad
130,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días