Referencias
NTN:UCTX10D1
Rubix:798845146000
EAN:4547359228588




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 55.6 mm |
| Material | hierro fundido |
Detalles de producto : UCTX 10-D1
Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de material: fundición, acero inoxidable o plástico.
Cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de sellado
Cualidades
Gama de productos muy versátiles e intercambiables en la industria.
- El cojinete NTN sin mantenimiento contiene una grasa de alta calidad a base de litio, utilizable durante un largo periodo sin que sea necesario renovar la grasa.
- Está equipado con un excelente sistema de estanqueidad, exclusivo de NTN, que evita cualquier fuga de grasa o la penetración de polvo y agua desde el exterior. Esto supone ahorros en términos de tiempo y costes de mantenimiento.
- Los tornillos de fijación con bolas, exclusivos de NTN, para ciertos soportes, aseguran de forma fiable los cojinetes en el eje, incluso cuando están sometidos a vibraciones o a cargas de impacto.
- Para una protección adicional: cubiertas de fundición como equipamiento estándar para los modelos de cojinetes más comunes. Para entornos exteriores o en caso de generación excesiva de polvo y/o uso de líquidos.
- Construidos para condiciones extremas: rodamientos con alojamientos en fundición dúctil o alojamientos en acero con características de resistencia superiores, reduciendo el riesgo de rotura del cojinete.
- El cojinete NTN sin mantenimiento contiene una grasa de alta calidad a base de litio, utilizable durante un largo periodo sin que sea necesario renovar la grasa.
- Está equipado con un excelente sistema de estanqueidad, exclusivo de NTN, que evita cualquier fuga de grasa o la penetración de polvo y agua desde el exterior. Esto supone ahorros en términos de tiempo y costes de mantenimiento.
- Los tornillos de fijación con bolas, exclusivos de NTN, para ciertos soportes, aseguran de forma fiable los cojinetes en el eje, incluso cuando están sometidos a vibraciones o a cargas de impacto.
- Para una protección adicional: cubiertas de fundición como equipamiento estándar para los modelos de cojinetes más comunes. Para entornos exteriores o en caso de generación excesiva de polvo y/o uso de líquidos.
- Construidos para condiciones extremas: rodamientos con alojamientos en fundición dúctil o alojamientos en acero con características de resistencia superiores, reduciendo el riesgo de rotura del cojinete.
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
Concentración: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Concentración: 1 - 10%
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 178x153x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4520 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 55.6 mm |
| Material | hierro fundido |
| Serie | uctx |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Peso | 0 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,97 € Sin IVA
/ unidad
229,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días