UCP211

Pillow block unit Setscrew Locking Series UCP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:UCP211
Rubix:798422772000
EAN:0087796072718
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje63.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCP211


Pillow block unit Setscrew Locking UCP211

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje63.5 mm
Materialcast iron (iso 185 grade 200 / astm a48 class 30)
Anchura de rodamiento total60 mm
Diámetro exterior100 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Altura125 mm
Longitud219 mm
Serieucp 200
Peso3.6 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r29400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43400 N
Anchura60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,53 Sin IVA
/ unidad
160,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días