UCP 210

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCP210
Rubix:798704306000
EAN:3413529504398
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Altura de eje57.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCP 210


Rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x125x65 mm
Peso neto2959 g
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Altura de eje57.2 mm
Materialfundición gris
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Diámetro exterior90 mm
Sujeción25.8 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Forma de montajetwo-bolt pillow block
Altura114 mm
Longitud206 mm
Juntauszczelnienie z talerzem odrzucającym
Lubricacióngrease lubrication; grease fitting m6x1 (regreaseable)
Serieucp200
Peso3 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Anchura51.6 mm
47,00 Sin IVA
/ unidad
56,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días