PASE35-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:PASE35-XL-N
Rubix:798003991000
fabricante:9.45084E+11
EAN:4054372301933
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes126 mm
Altura de eje47.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PASE35-XL-N


Soportes de apoyo PASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes126 mm
Altura de eje47.6 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total45 mm
Diámetro exterior55 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Altura93 mm
Longitud163 mm
Seriepase..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Anchura45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,41 Sin IVA
/ unidad
87,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días