Referencias
INA:RASEY20-TV-VA-HLA
Rubix:799138710000
fabricante:0519810920000
EAN:4054366719812


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASEY20-TV-VA-HLA
Soporte de apoyo RASEY..-TV-VA, RIBB plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65,5x127x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 295 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | plástico |
| Anchura de rodamiento total | 38 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Altura | 65.5 mm |
| Longitud | 127 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12300 N |
| Anchura | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,09 € Sin IVA
/ unidad
194,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días