Referencias
RHP:SNP20HLT
Rubix:798075843000
fabricante:SNP20HLT R
EAN:00747023095797


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 50.8 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : SNP20 HLT
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Unidad Self-Lube®de tipo puente con base corta, inserto con fijación mediante, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 50.8 mm |
| Material | cast iron |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Altura | 65.8 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Serie | snp |
| Peso | 0.9 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,48 € Sin IVA
/ unidad
46,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días