Referencias
FAG:UCP210-31-J7
Rubix:798395554000
fabricante:0812157890000
EAN:4047643261739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 49.213 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
Detalles de producto : UCP210-31-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 49.213 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Diámetro exterior | 114 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Forma de montaje | soporte de cojinete (pillow block/plummer), base larga (hierro fundido) |
| Altura | 114 mm |
| Longitud | 206 mm |
| Junta | rsr seals (nbr), both sides |
| Lubricación | prellenado con grasa; reengrasable (rosca de lubricación q m6); suministrado con niple de engrase suelto y tapón |
| Serie | ucp |
| Peso | 2.8 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Anchura | 206 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,71 € Sin IVA
/ unidad
137,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días