Referencias
FAG:UCP207-21-J7
Rubix:798395544000
fabricante:0812152150000
EAN:4047643262101


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Detalles de producto : UCP207-21-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1570 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33.338 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | hierro fundido (carcasa); acero para rodamientos estándar (inserto) |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Forma de montaje | base larga, montaje sobre pies (dos pernos) |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 167 mm |
| Junta | double-sided lip seal with centrifugal flinger (steel shield) |
| Lubricación | engrasado de fábrica; lubricación estándar (relubricación posible) |
| Serie | ucp |
| Peso | 1.58 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Anchura | 167 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,98 € Sin IVA
/ unidad
89,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días