Referencias
Timken:LSM80HR
Rubix:798611703000
fabricante:LSM80HR
EAN:0013992030788


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 320 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
Detalles de producto : LSM80HR
Carcasa para alojar un rodamiento de rodillos partido de tipo retenido (fijo).
Más comúnmente conocida como cartucho.
Más comúnmente conocida como cartucho.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 320 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
| Material | hierro fundido astm 48a grado 35 |
| Tipo | serie ligera cartridge de tipo retenido para eje de 80 mm |
| Forma de montaje | soporte tipo plummer block de dos tornillos |
| Altura | 252 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Junta | felt type |
| Compatibilidad de rodamientos | lsm80br |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 177.8 mm |
| Anchura | 134 mm |
| Forma de la carcasa | unidad alojada cilíndrica partida - estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,17 € Sin IVA
/ unidad
276,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días