Referencias
GISS Cutline:865088
Rubix:798858135000
EAN:3660338194900


Resumen técnico
| Fuerza de atracción | 800 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 211 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASE MAGNETICA 865088 50X50X55
Brida universal para diámetro 6 y 8. Ajuste final. Bloqueo por leva.
Información técnica
Atributos
| Fuerza de atracción | 800 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 211 mm |
| Longitud de brazos | 211 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,12 € Sin IVA
/ unidad
237,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días