Referencias
Beta Tools:1662SP2
Rubix:798171792000
fabricante:016620910
EAN:8014230179285

Detalles de producto : 1662SP2-SOPORTE BASE MAGNETICA ARTICUL.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1526 g |
| Fuerza de atracción | 250 N |
| Tipo de brazo | articulado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,10 € Sin IVA
/ unidad
170,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
