Referencias
GISS Cutline:892070
Rubix:799047060000
EAN:3660338446634


Resumen técnico
| Fuerza de atracción | 800 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 288 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASE MAGNETICA 288 MM
BASE MAGNETICA 288 MM
Cualidades
Soporte hidráulico
Aplicaciones
Soporte magnético hidráulico universal
Vástago cromado
Con ajuste fino
Base magnética con interruptor de encendido/apagado
Para todo tipo de mediciones en varias posiciones
Vástago cromado
Con ajuste fino
Base magnética con interruptor de encendido/apagado
Para todo tipo de mediciones en varias posiciones
Información técnica
Atributos
| Fuerza de atracción | 800 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 288 mm |
| Longitud de brazos | 288 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,28 € Sin IVA
/ unidad
146,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días