Referencias
Ref. sustituida:865086
GISS Cutline:892068
Rubix:799047062000
EAN:3660338446610


Resumen técnico
| Fuerza de atracción | 300 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 109 mm |
Documentos
Detalles de producto : MINI BASE MAGNETICA 109 MM
MINI BASE MAGNETICA 109 MM
Cualidades
Minisoporte universal
Aplicaciones
Minisoporte magnético universal
Vástago cromado
Con ajuste fino
Base magnética con interruptor de encendido/apagado
Para todo tipo de mediciones en varias posiciones
Vástago cromado
Con ajuste fino
Base magnética con interruptor de encendido/apagado
Para todo tipo de mediciones en varias posiciones
Información técnica
Atributos
| Fuerza de atracción | 300 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 109 mm |
| Longitud de brazos | 109 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,44 € Sin IVA
/ unidad
69,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días