Referencias
Ref. sustituida:865088
GISS Cutline:892069
Rubix:799047061000
EAN:3660338446627


Resumen técnico
| Fuerza de atracción | 800 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 245 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASE MAGNETICA 245 MM
BASE MAGNETICA 245 MM
Cualidades
Soporte universal grande
Aplicaciones
Soporte magnético universal
Vástago cromado
Con ajuste fino
Base magnética con interruptor de encendido/apagado
Para todo tipo de mediciones en varias posiciones
Vástago cromado
Con ajuste fino
Base magnética con interruptor de encendido/apagado
Para todo tipo de mediciones en varias posiciones
Información técnica
Atributos
| Fuerza de atracción | 800 N |
|---|---|
| Tipo de brazo | articulado |
| Radio de acción | 245 mm |
| Longitud de brazos | 245 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,89 € Sin IVA
/ unidad
139,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días