UCF316

SNR - Unidad de rodamiento - UCF.305

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UCF316
Rubix:799226083000
fabricante:UCF316
EAN:3413529541867
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes196 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF316


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes196 mm
Altura250 mm
Longitud250 mm
Serieucf300
Diámetro de agarres de fijación31 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r86500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr122850 N
Diámetro exterior170 mm
Peso12.66 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días