Referencias
FAG:F507-A-L
Rubix:798075172000
fabricante:0384386400000
EAN:4012801480284

Detalles de producto : F 507 A-L
Alojamiento con brida para varios tipos de rodamientos, con agujero cónico y manguito de sujeción, cerrado por un lado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x144x129,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1983 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 145 mm |
| Material | acero |
| Altura | 57 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro exterior | 57 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,43 € Sin IVA
/ unidad
169,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días