Referencias
SNR:USFLZ206
Rubix:799069563000
fabricante:USFLZ.206
EAN:3413529530694




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
Detalles de producto : USFLZ.206
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
cuerpo en fundición, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, retén de un labio
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 142 mm |
| Longitud | 83 mm |
| Serie | usflz200 |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 0.87 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,77 € Sin IVA
/ unidad
89,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días