Referencias
Deb Skin Care (SC Johnson):RLX1L
Rubix:798252108000
EAN:5010424026451
Documentos
Detalles de producto : REFRESH RELAX FOAM CARTUCHO 1 L
Lujoso jabón de manos de espuma rica con una fragancia de madera de cedro y pachulí para limpiar suavemente las manos. Contiene humectantes para la piel que ayudan a prevenir la deshidratación y dejan la piel suave después del uso. Fragancia relajante con aceites esenciales naturales. Proporciona una experiencia agradable al lavarse las manos y deja en la piel un aroma ligero y agradable. Contiene glicerina y pantenol, humectantes que ayudan a prevenir la deshidratación y dejan la piel suave tras el uso. Muy económico en su uso, basta con una sola dosis para una limpieza eficaz de las manos. Proporciona más del 30% más de lavados y consume un 36% menos de producto en comparación con un jabón en loción.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 6 maletas |
|---|---|
| Capacidad | 1 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,15 € Sin IVA
/ unidad
15,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días