Referencias
Deb Skin Care (SC Johnson):SCU2LT
Rubix:798581521000
EAN:4016208098660
Documentos
Detalles de producto : SOLOPOL CLASSIC EXTRA CARTUCHO 2 L
Pasta limpiamanos. Fórmula sin disolventes - Excelente poder de limpieza, para la eliminación de manchas extremadamente resistentes (como aceite, grasa, negro de humo, lubricantes). A base de Astopon® (ingredientes naturales de origen vegetal) para eliminar las manchas con suavidad sin dañar la piel. Contiene una sustancia protectora de la piel llamada Eucornol® para minimizar el riesgo de irritación cutánea. 2L
Cualidades
Eficaz contra aceites, grasas, carbonilla y lubricantes.
Aplicaciones
Industria pesada, industria general y ligera. Construcción, mantenimiento y reparación de automóviles, náutica.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho |
|---|---|
| Capacidad | 2 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días