Referencias
MAPA:997-7
Rubix:798826743000
fabricante:34997417
EAN:3245429974175

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7 SOLO 997 BLANCO NITRILO
Excelente resistencia mecánica, ideal en entornos grasientos \n Excelente destreza gracias a la finura del material\n Se pone y se quita con facilidad\n Recomendado para personas sensibles a las proteínas del látex natural.
Normativa : EN374 Type B JKT
Normativa : EN374 Type B JKT
Cualidades
Precision of the gestures thanks to the finesse. Ease of use: easy donning and unloading. Recommended for people sensitized to natural latex proteins.
Aplicaciones
Industria automovilística, aeronáutica y laboratorio.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 100 guantes/caja; 1000 guantes/caja |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,50 € Sin IVA
/ unidad
11,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
