CAJA 100 U. GUANTE T-XS SOFT NITRILO AZUL-PURPLE S/POLVO
Guante de nitrilo 60202
Ver información técnicaReferencias
Capro Safety:60202SP
Rubix:798913460000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-XS SOFT NITRILO AZUL-PURPLE S/POLVO
Guante de nitrilo sin polvo 3,5 grs de un solo uso en color lila. AQL.1.5, apto uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | xs |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | púrpura |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | estuche: 100 unidades; caja: 10 estuches (1.000 unidades); palet: 84 cajas. |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 € Sin IVA
/ unidad
9,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
