4580081 T-XL CAJA 100 GUANTES DEXPURE 800-81 (NITRILO)
Dexpure 800-81
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:4580081-XL
Rubix:798257744000

Documentos
Detalles de producto : 4580081 T-XL CAJA 100 GUANTES DEXPURE 800-81 (NITRILO)
Los guantes de nitrilo son desechables con un acabado estampado que ofrece una mayor resistencia mecánica en comparación con el látex. Tienen un rendimiento superior cuando entran en contacto con productos grasos, lo que da lugar a un excelente agarre. Al ser desechables, estos guantes son respetuosos con el medio ambiente y pueden eliminarse fácilmente. Los guantes Honeywell se someten a un proceso especial para evitar cualquier infección bacteriana. Estos guantes son desechables por naturaleza, lo que no causa ningún daño al medio ambiente y tampoco produce ningún residuo peligroso. El nitrilo ofrece una mayor resistencia mecánica que el látex.
Coating : Powder free
Cualidades
Hygiene: Honeywell gloves undergoes special processing, in order to prevent form any bacterial infection
Eco-friendly: These gloves are disposable in nature which does not cause any harm to the environment and also does not produce any hazardous waste
Resistance: Nitrile offers better mechanical resistance than latex
Eco-friendly: These gloves are disposable in nature which does not cause any harm to the environment and also does not produce any hazardous waste
Resistance: Nitrile offers better mechanical resistance than latex
Aplicaciones
Industria agroalimentaria, productos químicos y electrónica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 254x138x1 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 7 g |
| Tamaño | xl |
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,99 € Sin IVA
/ unidad
21,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
