Referencias
Hazet:854T
Rubix:799288595000
EAN:4000896109579
Detalles de producto : JUEGO LLAVES VASO 1/4 854T 33 PZ
Juego de llaves de vaso hexagonal con TORX® de 1/4", de 33 piezas
Características: herramientas de acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
11 llaves de vaso hexagonal 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm
1 llave de vaso con punta de atornillar plano 5,5 mm
1 llave de vaso con punta de atornillar estrella PH 2
5 llaves de vaso con punta de atornillar TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30
5 puntas destornillador TORX® exterior E 5; 6; 7; 8; 10
2 alargaderas 55; 147 mm
1 alargadera cardán 102 mm
1 mango insertable
1 junta cardán
Características: herramientas de acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
11 llaves de vaso hexagonal 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm
1 llave de vaso con punta de atornillar plano 5,5 mm
1 llave de vaso con punta de atornillar estrella PH 2
5 llaves de vaso con punta de atornillar TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30
5 puntas destornillador TORX® exterior E 5; 6; 7; 8; 10
2 alargaderas 55; 147 mm
1 alargadera cardán 102 mm
1 mango insertable
1 junta cardán
Socket wrench set 1/4" 33pc. 854T
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,90 € Sin IVA
/ unidad
425,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días