900/C13-5-13 LLAVES 900A Y 5 ACCESORIOS
SURTIDO DE 13 DADOS HEXAGONALES Y 5 ACCESORIOS 1/4" BETA 900/C13-5
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900/C13-5
Rubix:798167578000
fabricante:009000953
EAN:8014230617534

Detalles de producto : 900/C13-5-13 LLAVES 900A Y 5 ACCESORIOS
Estuche de chapa
Contenido: 13 dados hexagonales 1/4", modelo 900, tamaños 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1 extensión 1/4", modelo 900/21, 150 mm 1 cardán 1/4", modelo 900/25 1 juego de mangos 1/4", modelo 900BG/30 1 juego de mango deslizante 1/4", modelo 900/42 1 trinquete reversible 1/4", modelo 900/55
Contenido: 13 dados hexagonales 1/4", modelo 900, tamaños 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1 extensión 1/4", modelo 900/21, 150 mm 1 cardán 1/4", modelo 900/25 1 juego de mangos 1/4", modelo 900BG/30 1 juego de mango deslizante 1/4", modelo 900/42 1 trinquete reversible 1/4", modelo 900/55
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x165x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1297 g |
| Número de elementos | 18 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
