JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 30 PZ 40-23-7

Socket Spanner Set

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:96011134
Rubix:799289241000
EAN:4018754260614
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos30
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 30 PZ 40-23-7


Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/4", de 30 piezas

Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vaso de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
12 llaves de vaso hexagonal 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm
4 puntas cabeza plana 3,5; 4; 5,5; 8 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 mango insertable
1 junta cardán
1 portapuntas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x124x321 mm
Peso neto1355 g
Número de elementos30
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Modelo40/23/7
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días