Referencias
Wera:05003375001
Rubix:799279016000
fabricante:05003375001
EAN:4013288191014





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Huella | perfil torx |
Documentos
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/4 8767 A HF TORX 1 JUEGO 4PZ
Surtido de puntas para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior, 4 piezas
Características: de acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Entrega en correa textil.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Entrega en correa textil.
Cualidades
•Compact textile box with high robustness, low weight and volume
Bit socket (non-impact) for manual or power tool operations
The holding function holds screws securely on the tool
With Take it easy tool finder: colour coding by size
Knurling on lower socket end for more grip when used manually
Bit socket (non-impact) for manual or power tool operations
The holding function holds screws securely on the tool
With Take it easy tool finder: colour coding by size
Knurling on lower socket end for more grip when used manually
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tx25, tx27, tx30, tx40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,86 € Sin IVA
/ unidad
82,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días