Referencias
Stahlwille:05100060
Rubix:798260505000
EAN:4018754132171




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Huella | perfil torx |
Documentos
Detalles de producto : 05100060 59TX T60 CABEZA, TORX
Llave de vaso con punta de atornillar de 3/4" para tornillos con TORX® interior
Características: DIN 7422. De acero de aleación de cromo, cromado. Con pasador de retención y con moleteado antideslizante.
Características: DIN 7422. De acero de aleación de cromo, cromado. Con pasador de retención y con moleteado antideslizante.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 265 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 80 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t60 |
| Modelo | 59tx |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € Sin IVA
/ unidad
63,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días