6247720 ITX 30 T40 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p T40
Llave de vaso-destornillador TX-ITX 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ITX 30 T40
Rubix:798177030000
fabricante:6247720
EAN:4010886624777


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 49 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 6247720 ITX 30 T40 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p T40
Vaso para puntas de destornillador 3/8" TX T40, cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con pasador prensado en acero especial de vanadio GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 49 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Modelo | t40 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,48 € Sin IVA
/ unidad
16,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días