SHP.5ELA VASO DESTORNILLADOR 1/2'' PUNTA HEXA
SHP.LA - Vasos destornilladores 1/2" puntas largas y extra-largas para tornillos huecos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:SHP.5ELA
Rubix:798527374000
EAN:3148516592781




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : SHP.5ELA VASO DESTORNILLADOR 1/2'' PUNTA HEXA
• Serie larga y extra larga.
• Para tornillos huecos 6 caras.
• Punta no desmontable.
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.
VASO-DESTO 1/2 - MACHO HEXA - 5MM LARGO
Cualidades
• Very hard, interchangeable bit for longer life. • socket R. 245. • Execution: Glossy chromed, with phosphated bit.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 118 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 180 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,02 € Sin IVA
/ unidad
31,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días