Rodamiento de bolas ranurado SKF 6007-2RS2/C3HT, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6007-2RS2/C3HT
Rubix:798287306000
fabricante:93937
EAN:07316570931297
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007-2RS2/C3HT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas de la marca SKF se caracteriza por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Diseñado para un uso intuitivo, este producto resulta perfecto para aplicaciones en las que la fiabilidad y el rendimiento son esenciales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta un diseño de una hilera con jaula de chapa de acero. Está equipado con juntas de fricción de caucho fluorado (FKM) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento. Su diseño prelubricado utiliza una grasa espesada con poliurea de consistencia 2, conforme a la clasificación NLGI, lo que permite su uso en rangos de temperatura que van de -40 a +150 °C. Gracias a su holgura radial interna C3, está optimizado para un funcionamiento eficaz incluso a altas velocidades, al tiempo que mantiene una baja resistencia a la fricción.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Se recomienda comprobar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, para detectar posibles anomalías. Las inspecciones periódicas garantizan un funcionamiento óptimo y contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento.

Estanqueidad:
Este producto está equipado con juntas de labio de caucho que garantizan una estanqueidad óptima frente a la entrada de contaminantes. Fabricadas en caucho fluorado (FKM) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento, estas juntas no solo son resistentes a los fluidos, al ozono y al envejecimiento, sino que también crean una barrera eficaz contra el polvo y la humedad. Aunque ofrecen una protección superior, cabe señalar que pueden generar una ligera resistencia a la fricción.

Puntos fuertes:
Este producto ofrece una protección superior contra los contaminantes gracias a sus juntas de caucho, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales importantes lo hace versátil para diversas aplicaciones. Además, destaca por su bajo nivel de ruido y sus reducidas vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento silencioso. Su diseño estanco contribuye a minimizar la necesidad de mantenimiento regular, lo que lo convierte en una opción práctica. Por último, ofrece un rendimiento óptimo a alta velocidad, incluso en condiciones térmicas extremas, lo que lo convierte en una solución eficaz y robusta.

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera está especialmente indicado para su uso en motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta. Destaca en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Gracias a su capacidad para soportar diversas condiciones de uso, garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en aplicaciones de alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto154 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6007
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,20 Sin IVA
/ unidad
52,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas