Rodamiento de bolas ranurado FAG 61838-M, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 190 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:61838-M
Rubix:798989051000
fabricante:0385437880000
EAN:4064328834200
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61838-M


Rodamientos de bolas 618..-M, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto2700 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie618..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia2700 rpm
Velocidad límite4750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r85000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr73000 N
1706,98 € Sin IVA
/ unidad
2065,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas