Rodamiento de bolas ranurado SNR 6307EE, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6307.EE

Ver información técnica
Referencias
SNR:6307EE
Rubix:006307040106
fabricante:6307EE
EAN:3413520146535
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307 EE


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33400 N
Peso0.456 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,86 Sin IVA
/ unidad
27,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas