Rodamiento de bolas ranurado SKF 6328, Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 62 mm | Diámetro interior: 140 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6328
Rubix:798795390000
fabricante:429180
EAN:7316574528608
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6328

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6328


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto18570 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6328
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4800 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r245 N
Carga dinámica básica, radial - Cr251 N
1590,17 € Sin IVA
/ unidad
1924,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas