Rodamiento de bolas ranurado SKF 6203-2Z/VA228, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6203-2Z/VA228
Rubix:798090455000
fabricante:119544
EAN:7316571438436
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6203-2Z/VA228


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está especialmente diseñado para aplicaciones a temperaturas muy elevadas (+350 °C), ofreciendo una fiabilidad y una eficiencia óptimas en condiciones de funcionamiento exigentes. Equipado con dos bridas metálicas, este rodamiento garantiza una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que reduce las necesidades de mantenimiento. Su diseño robusto y su lubricación de por vida garantizan un rendimiento óptimo, al tiempo que minimizan los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.

Características:
Este rodamiento está diseñado para funcionar a temperaturas muy elevadas. Dotado de una jaula segmentada de grafito y de dos bridas metálicas, está protegido eficazmente contra los contaminantes sólidos. Sus componentes —jaula, anillos y elementos rodantes— están fosfatados con manganeso para mejorar la adherencia del lubricante y facilitar el rodaje. Lubricado de por vida con un lubricante de alta temperatura a base de grafito, puede funcionar sin problemas hasta +350 °C. Diseñado para resistir condiciones difíciles, este rodamiento cuenta con un juego radial aumentado múltiplo de C5, ideal para evitar el agarrotamiento y los cambios dimensionales de los materiales debidos a las variaciones de temperatura, especialmente durante los enfriamientos rápidos.

Mantenimiento:
Este rodamiento prácticamente no requiere mantenimiento gracias a su lubricación de por vida con una grasa de alta calidad. No es necesaria ninguna relubricación, lo que minimiza los costes de mantenimiento y las paradas de producción. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar su estado, en particular prestando atención al ruido, que puede ser un indicio de desalineación. En caso de sospecha de fallo, se aconseja su sustitución inmediata.

Estanqueidad:
El rodamiento está equipado con dos bridas metálicas, que ofrecen una barrera eficaz contra los contaminantes sólidos de tamaño medio. Estas bridas de chapa de acero limitan la entrada de residuos y reducen la pérdida de lubricante. El estrecho espacio entre las bridas y los componentes internos garantiza una protección eficaz al tiempo que minimiza la fricción.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Puntos fuertes:
- Resistencia a altas temperaturas de hasta +350 °C;
- Mayor protección contra los contaminantes gracias a las bridas metálicas;
- Lubricación de por vida, lo que minimiza las necesidades de mantenimiento;
- Holgura interna múltiple de C5 que permite gestionar las variaciones de temperatura;
- Diseño robusto adaptado a entornos exigentes.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales que funcionan a temperaturas de hasta +350 °C. Su diseño le permite adaptarse perfectamente a entornos, como los hornos automáticos de cocción en la industria agroalimentaria, los hornos industriales y las cadenas de producción, donde las condiciones extremas son la norma.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x40x40 mm
Peso neto65,7 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie62..
Materialbearing steel
Velocidad límite310 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9950 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,03 Sin IVA
/ unidad
151,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas